切り込みカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
303件の「切り込みカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール調整カッター」、「刃が出ないカッター」、「ミシン目カッター」などの商品も取り扱っております。
刃径(Φmm) 28 材質(刃) SKS-7 仕様 替刃式、左右両用 アズワン品番 64-3675-71 適合替刃 ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷

石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格 切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。
材質 【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(刃) 合金工具鋼 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂(100%再生) 材質(スライダー) ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト 仕様 APC方式(オートプレッシャーコントロール) 付属品 替刃2枚(本体に内蔵) トラスコ品番 372-9559 全長(mm) 142 質量(g) 17.5 刃長(mm) 35
1本
949 税込1,044
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃径(Φmm) 28 材質(刃) タングステン鋼 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 859-0626 適合替刃 ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 7 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 73×46×5 色(本体) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(2枚)
329 税込362
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm) 60 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 294-2593 質量(g) 97 刃厚(mm) 0.35 材質(刃) タングステン鋼 適合替刃 円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

回転刃でダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつける道具です。 誰にでも簡単にきれいにダンボールのサイズを調整できます。 ダンボールや緩衝材だけでなく、宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
材質 アルミニウム、ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 切断能力(mm)木材 15 切断能力(mm)石膏ボード 30 ストローク数(min-1[回/分]) 0~6000 ストローク(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 付属品 石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×79×290(BL1850付) 作業量(目安) 石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg) 1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm) 45 仕様 プリスタパック トラスコ品番 360-7330 全長(mm) 190 質量(g) 135 適合替刃・カッター 円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品 替刃10枚付 タイプ ノーマル サイズ(mm) 8×120×30 適合替刃 15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm) 18 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 288-4577 質量(g) 14.5 刃厚(mm) 0.3 材質(刃) ハイカーボンスレンレス鋼 適合替刃 円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッター
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm) 147
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。 まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。 約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。 ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。 付属品 カバー付き シルバー 質量(g) 450 サイズ(mm) 330×110×50 伸縮範囲(cm) 9~30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(刃) 合金工具鋼 トラスコ品番 375-0868 適合本体 209B 質量(g) 13.2 刃厚(mm) 0.3
1袋(5枚)
249 税込274
当日出荷