- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 切れにくい 紐のおすすめ人気ランキング
切れにくい 紐のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「切れにくい 紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切れにくい 糸」、「ひも 強い」、「切れにくい ロープ」などの商品も取り扱っております。
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様
(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色
黒
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
タイプ
耐候性
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ビニロン
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。
丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。
最長約60CMまで伸縮可能。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色
透明
仕様
ID・ICカード用 ハードケース
材質
ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP
紙質
再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100%
カードサイズ(mm)
54×86
ひも長(cm)
最長約60
グリーン購入法
適合
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)
対応