切削工具 チップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
21,420件の「切削工具 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「京セラ cnmg」、「DNMG432」、「ブラックチップ」などの商品も取り扱っております。
住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 3.18 穴の形状 - チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU
逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 ひし形80° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 3.18 穴の形状 - チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 3.18 穴の形状 - チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 3.18 穴の形状 - チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メントルビー用チップ
材質 ハイス(高速度鋼)HSS その他 最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。 使用コーナー数 6
1箱(3個)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 12.9 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.8 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.8 穴径d1(Φmm) 5.16 コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状 正三角形60° 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別 ネガ 材質 MTR3020 形状 ひし形80° 厚さ(mm) 4.76 切刃長さ(mm) 12 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 0 内接円許容差(mm) ±0.05~0.15 穴の有無 あり 適合被削材種 P鋼:P15~P30 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面MBG
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)