- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 切断ホイールのおすすめ人気ランキング
切断ホイールのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新211件の「切断ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター 金属切断」、「段ボール」、「マンドレール」などの商品も取り扱っております。
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度
#100
穴径(Φmm)
1.8
適合材
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)
対応
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.5
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
1.5
入数(枚)
3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
主要切断材料
鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
直径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
20000
1パック(5枚組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
適合材
金属・非金属・ガラス・陶磁器
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
鋼材
厚さ(mm)
0.1
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。