切断機用火花カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「切断機用火花カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火花飛散防止具」、「高速カッターカバー」、「高速カッター火花養生」などの商品も取り扱っております。
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 4.8 収納時寸法(mm) 650×355×50 組立寸法(mm) 650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質 高耐食性めっき鋼板。溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板) 質量(kg) 8
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷

マイト工業株式会社切断機火花カバー
最大355mmまでの砥石切断機やチップソー切断機に使用可能。火花カバーで火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。差し込むだけで素早く簡単に組立が可能!。丈夫!安心のメイド・イン・ジャパン!。各部折り曲げ加工でゆがみなし!。高耐久のZAM鋼板製と超軽量のアルミ製の2種類をラインナップ。
用途砥石切断機・チップソー切断機での作業時に火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。 収納時寸法(mm) 530×352×40 組立寸法(mm) 753×350×490
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質 クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg) 3.2 収納時寸法(mm) 350×355×30 組立寸法(mm) 650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×680×440
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番 856-4297 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg) 3.9 2018年トラスコ掲載ページ 7 0394
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー アルミ製
持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質 アルミ 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm) (耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×400×390
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質 鋼板 質量(kg) 4.6 寸法(幅W×奥行D)(mm) (耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×400×350
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番 856-4298 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg) 4.65 2018年トラスコ掲載ページ 7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様 加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm) 約1 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプ A種合格品 JIS規格 JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2) 720 ハトメ内径(mm) 12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番 447-9271 材質 フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm) 900×1800×2枚+1800 厚さ(mm) 1.0 質量(kg) 14.3 高さ(mm) 1800×1枚 使用脚 キャスター式 フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 1.0mm 折りたたみ寸法(mm) (収納幅)65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

つくし工房溶接用ついたて
材質 スパッタシート(不燃性)、スチールパイプ(樹脂被覆) 厚さ(mm) 1 寸法(mm) (シートサイズ)850×1400 質量(kg) 5
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格 JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質 基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm) 920 厚さ(mm) 0.21
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質 ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm) 約0.35 JIS規格 JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm) Φ12 幅(mm) 約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質 耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格 JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷