- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 切断砥石 アルミのおすすめ人気ランキング
切断砥石 アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新236件の「切断砥石 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 切断工具」、「グラインダー 砥石 アルミ用」、「アルミ用 砥石」などの商品も取り扱っております。
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
C
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
80
適合材
アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
穴径(Φmm)
15.0
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
105
砥粒
AZ
主要切断材料
金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材
AZ
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
粒度
46
研削材
C
仕様
C46T-BF41
適合機種
ディスクグラインダー
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)
80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)
6
粒度
36
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材
アルミ
切断能力(mm)鉄鋼
-
ステンレス・薄板金属向き切断砥石。
「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。
切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。
ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
タイプ
両面補強
最高使用周速度(m/s)
80
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度
24M
厚さ(mm)
6
砥材
アルミ用
シリーズ
レヂボンエース
硬度
M
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
アルミ用
適合材
ステンレス・アルミ等
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。
穴径(Φmm)
25.4
研削材
GC
タイプ
NC-P
結合剤
B
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
穴径(Φmm)
20.0
材質
(台金)工具鋼、(チップ)超硬
適合材
アルミ
切断能力(mm)アルミニウム
3
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)