- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 切断砥石 405のおすすめ人気ランキング
切断砥石 405のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「切断砥石 405」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 切断砥石 405」、「切断砥石 355」、「高速カッター刃305」などの商品も取り扱っております。
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
シリーズ
つるぎ
硬度
R
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
直径(Φmm)
405
外径D(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様
1枚補強
粒度
36
穴径(Φmm)
25.4
硬度
M
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄
砥材
A
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様
1枚補強
粒度
36
穴径(Φmm)
25.4
最高使用周速度(m/s)
63
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具
ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ
5 0740
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
砥材
A
種別
1枚補強
硬度
R
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
電源(V)
三相200~220(50/60Hz)
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
2.8
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4490
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
305
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
355
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度
R