- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 刈りばさみのおすすめ人気ランキング
刈りばさみのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新132件の「刈りばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草 ハサミ」、「大はさみ」、「草刈り ハサミ」などの商品も取り扱っております。
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質
刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)
235
全長(mm)
655
質量(g)
580
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
12
使用目的
剪定、刈込
切断対象
生木、庭木
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)
900
質量(g)
1540
刃長(mm)
320
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)
665
刃長(mm)
145
最大切断径(Φmm)
約5
質量(g)
800
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)
320
刃長(mm)
140
材質
刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)
240
使用目的
手入れ
切断対象
芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)
653
刃長(mm)
180
切断目安(Φmm)
生木6以下
仕様
打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番
440-0372
材質
高炭素刃物鋼
質量(g)
780
表面処理
ハードクローム仕上げ
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
適合替刃
KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。
全長(mm)
980
刃長(mm)
175
セット内容
はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本
高さ(mm)
780
質量(g)
約1200
使用目的
家庭菜園、雑草刈り
切断対象
植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)
150
最大切断径(Φmm)
約10
使用目的
刈込、葉刈り用
切断対象
植木
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)
515
刃長(mm)
145
質量(g)
740
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)
12
刃長(mm)
170
全長(mm)
700~1000
質量(g)
920
トラスコ品番
275-3251
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣、高枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)
780
刃長(mm)
175
質量(g)
824
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)
650
質量(g)
640
刃長(mm)
165
材質(グリップ)
樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ
刃先
スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷