刈払機 グリスニップルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「刈払機 グリスニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 グリス」、「草刈機ニップル」、「グリス 注入口」などの商品も取り扱っております。
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格 8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理 三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ A型 仕様 黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃) -20~+135 使用推奨温度範囲(℃) -20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプ A型 表面処理 ニッケルメッキ 材質(本体) 黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6、M8のニップル30個セット。
材質 スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番 EA991CX-30
1個
4,940 税込5,434
当日出荷

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ A型普及品 仕様 黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm) H150×W46×D267 質量(g) 580 最大圧力(kg/cm2) 300 容量(g) ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式 手動 最大吐出圧力(MPa) 30 取付口 PT8/1 JIS 接続口径(Φmm) 8.4 充填方法 ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリース シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別 非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
1パック(3個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体) 黄銅 タイプ A型 寸法L(mm) 20 表面処理 なし ねじ寸法 1/8PT ボルト2面幅(mm) 10
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ B型 仕様 黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷