刈払機 燃料ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「刈払機 燃料ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 3mm 5mm」、「草刈り機燃料パイプ」、「グロメット 草刈機」などの商品も取り扱っております。
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
1個
249 税込274
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -20~70 使用流体 ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa) 0.1 透明ピンク 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質 ゴム 長さ(m) 1 メーカー 汎用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(2m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
付属品 ホースクリップ5個 適合 汎用 長さ(m) 1
1セット
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。
仕様 クリップ付 長さ(m) 1 内径(Φmm) 3 内径×外径(Φmm) 3×5 外径(Φmm) 5 耐熱温度(℃) 100
1本
799 税込879
当日出荷

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m) 1
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m) 1 付属品 ホースクリップ:5個 耐圧(MPa) 1
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種 BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C 長さ(mm) 140
1個
249 税込274
当日出荷

二重構造で耐油性に優れています。
材質 内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】) 長さ(m) 1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様 クリップ付 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -38~60
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)