- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- 前輪 ホイールのおすすめ人気ランキング
前輪 ホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,174件の「前輪 ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールセッター」、「26インチハブダイナモ」、「自転車発電機ダイナモ」などの商品も取り扱っております。
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
前後区分
前輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
一般的な交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
自動車に装着したルーフキャリアに前輪を積載するためのキャリア。
前輪をキャリアに積載すれば車内を汚す心配も無く、車内を広く使うことが出来ます。
キャリアのアーム角度は任意に調節可能で、使用しない時には自動車の屋根と平行に倒すことができます。
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
サイズ
700C(28-38対応)
前後区分
前輪
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様
人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製
幅(mm)
699
寸法(mm)
(地面からローラーまでの距離)152
全長(mm)
1193
質量(kg)
12.7
車輪径(Φmm)
前輪:102。。後輪:65
ハンドル長さ(mm)
965
開き幅(mm)
(ローラー)304~609
能力(kg)
150
アズワン品番
64-7990-91
適合タイヤサイズ
23.5”~43.5”。。(597mm~1105mm)
ローラ長さ(mm)
245
1台
¥56,700
税込¥62,370
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720×900
縦幅(mm)
ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)
3相200
ランプ
カーボンランプ
本数
ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー
60分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様
英式バルブ用
セット内容
クイックレバー
軸長(mm)
105
エンド幅(mm)
100
前後区分
前輪
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
軸長(mm)
150
仕様
上面黒塗り塗装、英式バルブ用
セット内容
ハブナット(15mm)、ワッシャー
エンド幅(mm)
100
前後区分
前輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
192
前後区分
後輪
適合車種:アウトバック 。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、カーゴトレーマットとの共着不可
適合車種
OUTBACK
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
適合車種:フォレスター。※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
適合車種
FORESTER
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
117-3949
質量(kg)
21.5
許容荷重(kg)
片輪:750。両輪:1500
タイプ
左右セパレート
表示方式
アナログ、置針式(1針)
表示範囲
IN・OUTとも0~20(mm/m)。(最小目盛1mm/m)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種
FORESTER
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷