- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 剣 スコップのおすすめ人気ランキング
剣 スコップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新119件の「剣 スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「象印 剣スコップ」、「土木スコップ」、「スコップ 短い」などの商品も取り扱っております。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)
鉄(50Mn)
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ナラ
全長(mm)
815
質量(kg)
1.1
肩幅(mm)
167
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。
その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。
種別
丸型
全長(mm)
970
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0050
質量(kg)
1.8
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
830
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
915
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
頭部板厚(mm)
1.45
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)
1035
トラスコ品番
836-9933
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
345
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
125
頭部板厚(mm)
2.1
頭部肩幅(mm)
139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
幅広く使える一般的なショベルです。品質を落とさず、価格を落としました。工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。
用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。
全長(mm)
980
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
種別
丸型
全長(mm)
970
質量(kg)
1.35
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.2
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質
本体:ステン/SUS420J1
仕様
刃先焼入
硬度
HR40~47
板厚(mm)
(ヘッド部)1.48
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
970
仕様
特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き
トラスコ品番
382-0092
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
先幅(mm)
140
肩幅(mm)
150
頭部板厚(mm)
1.6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約320
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
板厚を厚くした強力な作業用ショベル。
用途造園作業など
全長(mm)
970
質量(kg)
1.8
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
柄厚さ(mm)
1.2
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.7
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
970
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
柄厚さ(mm)
1.2
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
232
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。
種別
丸/P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.7
板厚(mm)
1.6
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷