- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 剣スコのおすすめ人気ランキング
剣スコのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「剣スコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角スコ」、「スコップ 鉄」、「ケンスコ」などの商品も取り扱っております。
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)
鉄(50Mn)
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ナラ
全長(mm)
815
質量(kg)
1.1
肩幅(mm)
167
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
970
仕様
特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き
トラスコ品番
382-0092
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
先幅(mm)
140
肩幅(mm)
150
頭部板厚(mm)
1.6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。
種別
丸型
材質
ステンレス(SUS201)
全長(mm)
800
質量(g)
880
寸法(横×縦)(mm)
【先端部】約170×220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適
全長(mm)
650
肩幅(mm)
160
頭部長(mm)
230
質量(g)
930
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。
その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。
種別
丸型
全長(mm)
970
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0050
質量(kg)
1.8
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
830
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部板厚(mm)
1.45
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状
台形
全長(mm)
940
トラスコ品番
836-9930
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
105
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)
1440
質量(kg)
4
トラスコ品番
382-0173
材質
スチール
穴径(Φmm)
135
頭部長(mm)
240
頭部板厚(mm)
2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
915
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
頭部板厚(mm)
1.45
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)
1035
トラスコ品番
836-9933
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
345
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
125
頭部板厚(mm)
2.1
頭部肩幅(mm)
139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質
鉄(50Mn)
全長(mm)
970
質量(kg)
1.43
頭部長(mm)
293
柄厚さ(mm)
1.2
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質
本体:ステン/SUS420J1
仕様
刃先焼入
硬度
HR40~47
板厚(mm)
(ヘッド部)1.48