剣先のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
287件の「剣先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剣先スコップ」、「剣先ボルト」、「とがり先」などの商品も取り扱っております。
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先 大阪魂ランキング1位
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじねじの種類六角ボルト先端形状剣先頭部形状六角強度区分8.8相当ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂ランキング2位
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先 大阪魂ランキング3位
1パック(8個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

キューブハンドル アイワ金属ランキング4位
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25
1個(1本)
589税込648
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂ランキング5位
種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
569税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
1セット(10本)
35,980税込39,578
14日以内出荷

GIKEN(川口技研)ハイス 片玉
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様片玉空錠付属品取付ビス材質ステンレスステンレス仕上ステンレスヘアライン取手握り玉
1個
1,598税込1,758
当日出荷

サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
1個
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
1セット(10本)
42,980税込47,278
14日以内出荷

剣先が鋭利なので差し込みやすく、シートの破損が小さくて済みます。
用途長さ20cm・幅3cm・直径3mm スチールサイズ(mm)3×33×200
1個
349税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)165×815×60グレー質量(g)1025
1本
1,698税込1,868
当日出荷

1個
5,998税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。 切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!! 先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。 メンテナンスなどが容易に行えます。
用途自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・ 医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など寸法A(mm)1.5寸法C(mm)1.8
1個ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198税込7,918
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL種類つまみ仕上Zwei L仕上
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)48径(Φmm)【D1×D2】20×17座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
7,898税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじの呼びM6ねじピッチ1材質表面処理ユニクロ先端形状剣先穴の形状十字穴
1パック(7個)ほか
619税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品回転止め剣先ピン。木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)。ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)。パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)