剪定用ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
1,097件の「剪定用ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍛造 剪定鋏」、「剪定ばさみ」、「剪定ばさみ プロ」などの商品も取り扱っております。
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約202 刃長(mm) 約60 切断能力(mm) (生木)19 材質 (刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g) 約220 使用目的 園芸、農作業 硬度HRC 56±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。 全長(mm) 210 切断目安(Φmm) (生木)15 材質(本体) S55C 質量(g) 230 刃長(mm) 70 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm) 495 刃長(mm) 150 切断目安(Φmm) 5 材質 刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的 刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm) 600 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm) (生木)約30 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g) 750 全幅(mm) 220 使用目的 切断、剪定作業 切断対象 切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様 ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm) 184 刃長(mm) 48 切断能力(Φmm) (生木)10 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g) 176 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm) 770 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1400 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 530 刃長(mm) 50 切断能力(mm) (生木)25 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 620 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象 太い枝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質 刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm) 690 質量(g) 約988 刃長(mm) 185 切断能力 10mm 使用目的 刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

全長(mm) 645 刃長(mm) 150 材質 刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的 刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm) 最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm) 生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質 刃部/フッ素コート 質量(g) 約1220 使用目的 剪定作業 切断対象 庭木 硬度HRC(刃部) 52±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。 切断能力(mm) 生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 材質 刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度 HRC53±2 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木 刃部加工 フッ素コート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm) 640 切断目安(Φmm) 45 質量(g) 998
1個
5,598 税込6,158
当日出荷