剪定芽切鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「剪定芽切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芽切鋏 片刃」、「両刃芽切鋏」、「岡垣 剪定ばさみ」などの商品も取り扱っております。
BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm) 200×50×20 全長(mm) 200 質量(g) 205 タイプ 剪定用・直刃 径(Φmm) 【剪定可能】15 刃長(mm) 65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 180 刃長(mm) 60 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm) 190 質量(g) 110 刃長(mm) 45 切断対象 かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約190 刃長(mm) 約55 切断能力(mm) (生木)6 材質 (刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g) 約110 使用目的 園芸鋏、農作業 硬度HRC 50±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏 全長(mm) 190 刃長(mm) 45 材質 (刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g) 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 質量(g) 140 使用目的 切り花、摘み取り、芽切り 切断対象 果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用 全長(mm) 180 刃長(mm) 54 材質 鍛造炭素鋼 替えバネ A-302
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全長(mm) 210 適合ベルト幅(mm) 40 適合 芽切り鋏専用 材質 牛革 幅(mm) 80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番 64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm) 180 質量(g) 105 切断対象 かき、みかん、野菜
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信州型芽切と言われた形状、刃が短い、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用 全長(mm) 170 刃長(mm) 48 材質 鍛造炭素鋼 替えバネ A-302
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに 全長(mm) 210 刃渡り(mm) 70 切断能力(mm) (生木)約10 材質 スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g) 210 切断対象
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的 仕上げ、葉刈 切断対象 植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm) 275 刃長(mm) 130 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 刈り込み作業、剪定 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

以前は東北型芽切と言われた形状、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用 全長(mm) 180 刃長(mm) 54 材質 鍛造炭素鋼 替えバネ A-302
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様 全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm) 180 刃長(mm) 50 使用目的 剪定 切断対象 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm) 10以下
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。 全長(mm) 約200 使用目的 小枝の手入れ・芽切り等に 切断対象 小枝・芽・生木 切断能力(Φmm) 生木:8以下
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm) 230 幅(mm) 75 厚さ(mm) 45 質量(g) 140 適合ベルト幅(mm) 50 適合サイズ(mm) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質 ステンレス鋼 替えバネ A-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm) 200 質量(g) 200 刃長(mm) 80 使用目的 芽切鋏 グリーン購入法 適合
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷