副資材のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
899件の「副資材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 室外機 ドレン」、「BOX」、「FRPアングル」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPで成形したコーナーアングル材
用途防水用副資材 材質 FRP 寸法(mm) 50×50×200
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業 質量(g) 72
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様 ●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50 アズワン品番 67-9213-15
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

FRPで成形したアングル材
用途防水用副資材 材質 FRP 寸法(mm) 50×50×1900
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質 発泡ポリエチレン 長さ(m) 1 形状 角形 危険物の類別 非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm) 2220 有効寸法(mm) 2200
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。 透明度が抜群です。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

人工芝用の副資材:Uピンです。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
材質 長さ(mm) 150 種類 U型 太さ(Φmm) 3
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

許容静荷重(N[kgf]) 490(50) 適合 野ぶち受け:38×12 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 適合吊りボルト W3/8
1箱(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷

人工芝用の副資材:Uピンです。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
材質 長さ(mm) 200 太さ(Φmm) 4
1箱(100本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

人工芝用の副資材:プラ座金です。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
寸法(Φmm) 80
1袋(25枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人工芝用の副資材:Uピンです。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
材質 長さ(mm) 250 太さ(Φmm) 4
1箱(100本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

日東エフシーミネラル材 80g
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための肥料 副資材 ミネラル材 マグネシウム:15、マンガン:0.2、ホウ素:0.3、鉄:1 + 銅・亜鉛・モリブデン 肥料の特徴:。不足しがちな微量要素で元気な植物に。葉緑素を形成し光合成を促進。吸収しやすい水溶性マグネシウム
適合作物 花、野菜
1個(80g)
399 税込439
4日以内出荷