割りピン 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
118件の「割りピン 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りピン 抜き 工具」、「割りピン」、「割りピン外し」などの商品も取り扱っております。
線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質 ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類 その他プライヤ 寸法(mm) 115 仕様 ソフトカバー・バネ付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に 種類 グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 1.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm) 110 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 110 質量(g) 55 寸法A(mm) 110 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 15.4 寸法C(mm) 50 バネ 有り(片側固定構造) 適合線材(mm) 古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類 コンビネーションプライヤ 仕様 21世紀バージョンツール 寸法T1(mm) 11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1パック(17個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
全長(mm) 210 頭部厚(mm) 11 頭部長(mm) 77 先端厚さ(mm) 口:2.7 頭部幅(mm) 22 ハンドル幅(mm) 53 先端幅(mm) 口:3.7
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm) 150 トラスコ品番 853-4965 材質 ステンレス 質量(g) 90 タイプ 先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質 ステンレス 全長(mm) 62 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
長さ(mm) 200
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 157 軸穴種別 軸・穴兼用 硬度HRC 42 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 約100 材質(本体) S45C 材質(クリップ) PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類 その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質 炭素鋼(S58C) 質量(g) 125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番 135-4729 全長(mm) 152 質量(g) 100 最大切断径(Φmm) 1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm) 110 トラスコ品番 859-2319 材質 アルミ ブルー 線径(Φmm) (曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm) 3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷