割り込みナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「割り込みナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ 固定 ネジ」、「後付けナット」、「パワーチャックネグロス」などの商品も取り扱っております。
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf]) 3922 表面処理 電気亜鉛めっき 適合吊りボルト W3/8
1個
779 税込857
当日出荷

天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
材質 亜鉛ダイカスト サイズ W3、8 締め付け強度(N・m) 12122 破断荷重(kN[kgf]) 13.7、1400
1袋(8本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

材質 亜鉛ダイキャスト ねじの種類 ナット 表面処理 生地 ねじ山種類 メートル並目
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M10 エスコ品番 EA637GZ-10 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 12.5 対辺(mm) 22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質 亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2) 引張強度(N/mm2) 285 伸び(%) 10 衝撃値(N・m/cm2) 140 硬さ 82HB(10/500) 線膨張係数 27.4(μm/m-20℃) 比熱(J/g) 0.42 熱伝導率(W/mk) 113 融点(℃) 381~387前後
1パック(10個)ほか
4,288 税込4,717
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M12 エスコ品番 EA637GZ-12 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 15 対辺(mm) 27
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M8 エスコ品番 EA637GZ-8 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 10.5 対辺(mm) 19
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M20 エスコ品番 EA637GZ-20 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 22 対辺(mm) 41
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上 SUS304ステンレス
1パック(30個)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M16 エスコ品番 EA637GZ-16 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 16 対辺(mm) 34
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

迅速な締付けが可能です。
材質(本体) SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質 SUS304ステンレス
1パック(20セット)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M6 エスコ品番 EA637GZ-6 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 9 対辺(mm) 16
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷

分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上 鉄クロメート
1パック(30個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理 クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)