加圧力測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
137件の「加圧力測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧力計」、「力量計/荷重計/トルク/圧力/流量計」、「圧力 測定器」などの商品も取り扱っております。
電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値 逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%) ±1(フルスケール) 電源 単3乾電池2本 電池寿命(時間) 8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件 0℃~40℃ 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ Fタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×68×36 本体質量(g) 430(乾電池含む)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式 密閉型油圧式システム 測定精度(%) ±3 F.S. (フルスケール) 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ 一体
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値 逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%) ±1(フルスケール) 電源 単3乾電池2本 電池寿命(時間) 8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件 0℃~40℃ 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ 一体式 センサー寸法(mm) 20×38×80 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 262×68×36 本体質量(g) 780(乾電池含む)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で持ち運び可能 荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式 シンプル設計で操作が簡単
質量(kg) 約2.3 受圧面積(cm2) 50.2 温度補償(℃) 0~50
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。 セット内容 【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg) 4.1 寸法H(mm) 12 寸法A(mm) 50 寸法D(mm) 25 抵抗(Ω) 350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力) 寸法B(mm) 45 定格容量 200kN 定格出力 2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃) -10~70 寸法R(mm) 100 繰返し性 0.05%RO以下 寸法C(Φmm) 118 寸法F(Φmm) 35 ケーブル 0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 寸法E(Φmm) 100 応差(ヒステリシス) ±0.5%RO以内 温度の影響 ±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時) 寸法G M8 印加電圧(V) 20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨) 許容温度(℃) -30~80 非直線性 ±0.5%RO以内 固有振動数(kHz) 約12.6
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様 零バランス/±5% of R.O. タイプ 台秤タイプ 抵抗(Ω) (入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5 定格出力 2mV/V±10% 温度補償(℃) -10~40 防塵防水性能 IP54 温度の影響 (零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm) 3.5 印加電圧(V) (推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗 2000MΩ以上/DC50V(B/E) 許容過負荷 150%of R.C. 限界過負荷 200%of R.C. 総合誤差 0.02%of R.O.
1台
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値 逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%) ±1(フルスケール) 電源 単3乾電池2本 電池寿命(時間) 8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件 0℃~40℃ 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ FUタイプ センサー寸法(mm) 18×36×36×470 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×68×36 本体質量(g) 430(乾電池含む)
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差 0.5% of R.O. 電源 電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品 取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。 トラスコ品番 856-2326 セット内容 専用ケース付 2018年トラスコ掲載ページ 7 1472
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm) 60 機能 メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷 150 %R.C. 印加電圧(V) 推奨:5以下、最大:8 入力抵抗 350 Ω±10 Ω 出力抵抗 350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル 4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級 IP60相当 寿命 疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
付属品 専用ケース、試験成績書 質量(g) 560 タイプ フレキシブル 方式 密閉型油圧式システム 最小目盛 0.2kN(20kgf) 測定精度(%) ±3 F.S. (フルスケール) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38 測定範囲(kN) 0.5~10(1000kgf)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エヌピーエーシステム油圧式ハンディーロードセル
●低価格でお求めやすい油圧ロードセル。 ●シンプル設計で操作が簡単。 ●荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式。
質量(kg) 約2.3 使用温度範囲(℃) 0~50 受圧面積(cm2) 50.2
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質 起歪体:ステンレス鋼 質量(kg) 0.34 定格出力 2 mV/V±0.005 mV/V 保護等級 IP67相当 温度補償(℃) -10~70 繰返し性 0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 寿命 疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル 4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付) 温度の影響 零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V) 推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃) -20~80 非直線性 0.15 %R.O. 許容過負荷 150 %R.C. 限界過負荷 200 %R.C. 入力抵抗 425 Ω±50 Ω 出力抵抗 350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm) 6
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容 【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書 質量(g) 約800、1300 電源 単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃) (許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目 ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量 100kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×223×49 定格出力 2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級 IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃) -20~60 機能 データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェース USB、RS-232C 繰返し性 0.03%RO以下 表示器 バックライト付き液晶表示 データ容量 最大約80000データ 解像度 255×160ドット 使用温湿度範囲 -10~50度、85%RH以下 測定モード イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容 測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性 49m/s2 防滴構造 IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性 ±0.05%RO以内 耐振性 29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間 データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)