- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- 加締機のおすすめ人気ランキング
加締機のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新92件の「加締機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ホースかしめ」、「かしめ工具」、「高圧ホース修理」などの商品も取り扱っております。
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980税込¥105,578
6日以内出荷
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。トラスコ品番256-9663質量(kg)3.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥61,980税込¥68,178
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
¥84,980税込¥93,478
3日以内出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
エスコホースバンドセット
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥8,020税込¥8,822
当日出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製