動くPOPのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
111件の「動くPOP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムービングPOP」、「乾電池モーター」、「回転 モーター」などの商品も取り扱っております。
ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体) PC樹脂 径(Φmm) 回転プレート:30 回転数(min-1[r.p.m]) 2~4rpm 回転方向選択可能 電源 太陽電池 55×26(mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 42×60×30 最大荷重(kg) 約0.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体) 防錆加工鉄板 備考 乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り) 電源 単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×74×51 消費電流(mA) 【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v) 回転数 13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。) 直径(mm) シャフト:3
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm) 振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t) 電源 太陽電池(4セル) 両面テープ付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
999 税込1,099
当日出荷

タカ印(ササガワ)スイングPOP
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質 ペット樹脂(0.2mm厚) 質量(g) 14 寸法(縦×横)(mm) 128×35
1冊(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品 左指差し 右指差し 広告板2枚 材質(本体) カード紙(表面処理片面PP張り) 電源 太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×170×23
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質 振子:防錆加工鉄板
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルチュア・コンビニエンス・クラブPOP 見出しサイン(飛び出しくん)
中に入るPOP(カード)サイズ:H385×W125mm マグネット(両面テープ付)が同梱されているので設置する什器にあわせて右側もしくは左側に貼付してご使用ください。
用途商品の陳列・展示用品 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×402、飛出し部分130 材質 PET製 マグネット同梱
1セット(10個)
5,098 税込5,608
5日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ 標準タイプ(1.8°/Step) 種類 ステッピングモーター 電源 二相 モーター取付角寸法(mm) 42 配線方式 ユニポーラ6本リード線
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。 メモやPOPなどを挟んで個性的に。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆらゆら揺れる板バネが2つついた吸盤です。両面テープ付なので簡単にPOPが付けられます。
材質 吸盤:ポリ塩化ビニル●貼り付け板:ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×200
1セット(5個)
879 税込967
9日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様 3m糸付 材質(本体) スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) (ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)