動力噴霧器 ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
483件の「動力噴霧器 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬散布ホース」、「消毒用 ホース」、「噴霧器ホース」などの商品も取り扱っております。
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) 3.5 関連資料 (10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様 ISO金具付 材質 軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm) 8.5 外径(Φmm) 14.6 破壊圧力(MPa) 16 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 材料 塩化ビニール 使用流体 農薬、薬品 許容圧力(MPa) 3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 許容圧力(MPa) 0~3.5 仕様 耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質 (内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 特性 耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。 材質(金具) 真鍮(ソケットはアルミ) 材質(ホース) 主材質/PVC、補強糸/ビニロン 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 仕様 両側ISO金具付 内径(Φmm) 8.6 最高使用圧力(MPa) 4.0 外径(Φmm) 13.3 呼称(mm) 8.5 最小破裂圧力(MPa) 10.0 概略質量(g/m) 130 耐圧試験圧力(MPa) 7.0
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

カクイチパスカル4-4S
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除 許容圧力(MPa) 0~3.5(直管状態/23℃) 使用温度範囲(℃) 0~40 イエロー(ホワイトライン入り) 材質(ホース) 軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 使用流体 農薬 特性 耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm) 330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 770 吐出量 4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様 Φ8.5より戻し金具付 カバー なし キャスター なし 有効幅(mm) (フック)35 巻取形式 手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー36角組継手
用途噴霧器パーツ 幅(mm) 20 高さ(mm) 40 質量(g) 60 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 内径×外径(Φmm) 7.5×13.3 許容曲げ半径(mm) 75 許容圧力(MPa) 0~3.5 仕様 耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質 (内管・外管)軟質塩ビ樹脂 質量(kg) 12.5 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) 0~40 内径(Φmm) 7.5 外径(Φmm) 13.3 特性 耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)