- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 動力用押し釦開閉器 春日電機のおすすめ人気ランキング
動力用押し釦開閉器 春日電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新87件の「動力用押し釦開閉器 春日電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力用押し釦開閉器 ・スイッチボックス用」、「春日電機 スイッチ」、「春日電機 防水スイッチ」などの商品も取り扱っております。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類
露出形
ボタン数
2
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
耐電圧(V/min)
AC2500
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類
防雨形
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)
AC2500
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類
露出形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類
間接操作用
定格使用電流(A)
2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様
ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
電磁開閉器
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造
IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X
規格
JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法
定格使用電圧(V)
AC 220/440
定格使用電流(A)
2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)
種類
防雨形
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
7
定格使用電圧(V)
3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC250
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2000
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様
ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
15
定格使用電圧(V)
3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類
ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)
2
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
形状
防雨形
材質
ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様
機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
付属品
ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)
AC200
動作方式
不可逆
種類
関連商品
種類
関連商品
種類
関連商品
タイプ
透明チップ
種類
直接操作用
種類
関連商品
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20
適合電線(mm2)
2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.0~1.3
接続可能電線(mm2)
0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
取付方式
直付け
結線方式
ネジ