動噴 ホース 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「動噴 ホース 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴 継手」、「動噴 ホースカシメ機」、「ホースより戻し金具」などの商品も取り扱っております。


用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa) 約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様 ISO金具付 材質 軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm) 8.5 外径(Φmm) 14.6 破壊圧力(MPa) 16 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 材料 塩化ビニール 使用流体 農薬、薬品 許容圧力(MPa) 3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セフティー36角組継手
用途噴霧器パーツ 幅(mm) 20 高さ(mm) 40 質量(g) 60 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に 仕様 異径金具 適合機種 人力・動力用 関連資料 (10.1MB)
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途ホースと機器の接続 材質 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)