- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 動滑車のおすすめ人気ランキング
動滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「動滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動滑車定滑車」、「滑車3連」、「荷揚げ滑車」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
フック型
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品
動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ
材質
アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)
寸法(mm)
1100×800×2200
1個
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類
滑車
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
オーフ型
型式
オーフ型
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番
849-2141
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)
66
質量(g)
147
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アイタイプ
種類
滑車
寸法L(mm)
125
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
6
表面処理
(車)バレル研磨
寸法B(mm)
35
使用ロープ径(mm)
~9
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
2
車溝幅(mm)
9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(車輪)
ステンレス(SUS316)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS316)
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質
スチール
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。
材質
ポリプロピレン、鋼
揚程(m)
2.5
吊上能力(kg)
100(実用)
破断荷重(kg)
450
寸法(mm×m)
ロープ:5×19
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷