- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- 包装用テープのおすすめ人気ランキング
包装用テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新195件の「包装用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書けるテープ」、「字が書けるテープ」、「梱包 テープ」などの商品も取り扱っております。
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)
22
引張強度(N/25mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
タック(ボールNo.)
30
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
トラスコ品番
855-6022
伸度(%)
31
巻戻し力(N/10mm)
0.5
引張強度(N/10mm)
36.1
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1箱(30巻)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
タック(ボールNo.)
21
伸び(%)
8
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.70
引張強度(N/25mm)
154.8
引張強度(N/10mm)
63.7
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)
36.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質
ポリエチレン
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
10
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.36
巻戻し力(N/10mm)
0.75
引張強度(N/10mm)
51.5
テープタイプ
文字が書ける
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)
16
タック(ボールNo.)
19
引張強度(N/25mm)
180.0
引張強度(N/10mm)
72.0
展開力(N/10mm)
2.0
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途
養生用
引張強度(N/50mm)
280
耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
質量(g)
150
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途
梱包用
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)
25
引張強度(N/10mm)
40
アズワン品番
1-7313-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.25
引張強度(N/25mm)
79.5
引張強度(N/10mm)
68
粘着力(N/25mm)
7.9
巻戻し力(N/25mm)
12.8
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質
ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)
21
伸び(%)
160
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
117.6
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
最大テープ外径(Φmm)
約123