- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 化粧ネジのおすすめ人気ランキング
化粧ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新874件の「化粧ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧ボルト」、「化粧ビス m4」、「飾りナット」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理
三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)
鉄
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)
真鍮
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
材質
鉄(ねじ座金)
仕様
M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
クローム
寸法t(mm)
2
ねじの種類
化粧ビス
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
クローム
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理
三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)
鉄
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1