- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 北川工業 自在ブッシュのおすすめ人気ランキング
北川工業 自在ブッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「北川工業 自在ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱伝導 シート」、「自在ブッシング」、「自在ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン6
仕様
はめ込み取付
寸法D(mm)
1.2
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質
ナイロン6
色
ブラック
規格
UL94V-2
取付板厚(mm)
0.8~3.2
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)
99
最大結束径(Φmm)
22
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
タイプ
標準タイプ
寸法N(mm)
2.5
引張強度[N(kg)]
80(8.2)
1パック(200個)
¥639
税込¥703
9日以内出荷
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質
ABS
仕様
ねじ取付
色
ナチュラル
規格
UL94HB
適合ねじ(mm)
Φ3
1パック(200個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質
ナイロン66
仕様
スナップ取付
色
ナチュラル
取付穴径(Φmm)
頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)
頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質
ナイロン66
仕様
ねじ取付
色
ナチュラル
規格
UL1565取得品
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質
(キャップ・本体・ナット)ナイロン66
色
ブラック
規格
UL94V-2
材質
ナイロン66
仕様
粘着テープ付
色
グレー
規格
UL94V-2
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質
ナイロン66
色
グレー
規格
UL94V-2
取付穴径(Φmm)
6.4
取付板厚(mm)
0.5~2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様
(自己接着)あり
長さ(mm)
195
幅(mm)
100
寸法(mm)
195×100
硬さ
ショアC 30
材料
EPDM
熱伝導率(W/mk)
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムな形状の基板ガイドです。
色
ブラック
材質
ポリカーボネート
規格
UL94V-2
取付板厚(mm)
1.6±0.1
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
色
黒
材質
スチレン系ポリマー
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
色
黒
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
EMI吸収シート MABシリーズ。ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様
●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:0.4mm●長さ:297mm●幅:210mm
アズワン品番
65-7187-52
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)
180
幅(mm)
125
寸法(mm)
180×125
硬さ
ショアOO 25
材料
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
0.8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応