北川式ガス検知管 テトラクロロエチレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「北川式ガス検知管 テトラクロロエチレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CO2検知管」、「検知管 アンモニア」、「テトラクロロエチレン」などの商品も取り扱っております。


空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容 本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1 全長(mm) 240 質量(g) 300 アズワン品番 8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm) 2ppm(300ml) 仕様 湿度の影響/なし。反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式 106G 使用温度範囲(℃) 0~40(温度補正あり) 有効期限(年) 3 化学式 CO 測定時間 3分 校正 (校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス 一酸化炭素 変色 黄→黒褐色 アズワン品番 8-5352-39 経年変化 原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品 ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合 北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番 491-6832 質量(g) 100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷


作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番 169-81-15-05 セット内容 発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式 No.500 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様 測定ガス名:テトラエトキシシラン●測定範囲:5~200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名 243U テトラエトキシシラン 測定回数 10回(1箱あたり) アズワン品番 61-9738-42 校正証明書 一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
33日以内出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称 トリクロロエチレン 等級 一級 化学式 ClCH:CCl2 濃度(%) ≧99 化学組成 ClCH:CCl2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0067-24 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 131.39 PRTR法 特定第1種 CAS登録番号 79-01-6
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様 測定ガス名:テトラクロロエチレン●測定範囲:0.2~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名 135SB テトラクロロエチレン 測定回数 10回(1箱あたり) アズワン品番 61-9738-46 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)