- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 医療用 瞬間接着剤のおすすめ人気ランキング
医療用 瞬間接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新113件の「医療用 瞬間接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロンアルファ 医療用」、「皮膚用 接着剤」、「差し歯用接着剤」などの商品も取り扱っております。
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分
n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)
0.7
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)
約60
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。
色
透明
タイプ
ゼリー状
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙
仕様
耐衝撃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐水、耐剥離
固着時間(秒)
20~60(23℃)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
用途手術用
容量(g)
(1本あたり)0.8
滅菌
EOG滅菌
アズワン品番
7-7191-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00116000274
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(6本)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワーク
パーツ
アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに使用するテープです。
成分
エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)
1本(220mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性
耐熱性
主な用途
難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分
シアノアクリレート系
タイプ
高機能型
グレード
EXTRA2020
粘度
中粘度
粘度(mPa・s)
100(at25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
垂直面でもタレないジェルタイプ。
従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。
適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。
タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途
金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番
335-3010
質量(g)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×84×20
主成分
シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
1本(3g)
¥379
税込¥417
当日出荷
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。アンプルを割ってから90分間連続使用可能です。また30cmまでの創に対応しており、手術室での使用に適しています。
用途手術用
容量(g)
(1本あたり)0.8
滅菌
EOG滅菌
アズワン品番
7-7191-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00116000274
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(6本)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容
液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)
50
内容量(g)
4
アズワン品番
64-8896-79
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~85
主成分
変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分
シアノアクリレート系
皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL)
30
松吉医科器械コード
24-6136-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。接着に必要な時間が10秒の為、外来処置や救急処置の際に役立ちます。
用途外来、救急用
容量(g)
(1本あたり)0.5
滅菌
電子線滅菌
アズワン品番
7-7191-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00116000274
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(10本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様
●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
7-9165-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。
主な用途
金属、プラスチック、エラストマー
仕様
低粘度型
色
透明
タイプ
低臭・低白化タイプ
使用温度範囲(℃)
-55~100
主成分
シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)
25~55
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
せん断強度(N)
17~26
固着時間(秒)
240~300(22℃)
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)
ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)
3
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色
透明
主成分
アクリル系
剪断強度(N/mm2)
11
粘度(mPa・s)
8000~14500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
53
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
特性
多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
仕様
【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)
主成分
変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)
-40~120
完全硬化時間
約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)