- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 医療用シリコンボールのおすすめ人気ランキング
医療用シリコンボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「医療用シリコンボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 シリコン」、「シリコン球体」、「シリコン ゴム球」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
シリコーンゴム
色
乳白色
硬度
50°±5
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP
材質
ジュラコン(R)
硬度
HS95
材質
ウレタン
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
ナイロン
材質
アルミナ
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番
1-089-02
仕様
単位面積:2,800個/m2
材質
PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)
80
サイズ(mm)
Φ20
入数
1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
材質
ジュラコン(R)
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
ウレタンゴム
硬度
90°±5
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度
1300(HV)
化学組成
Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度
3.8g/cc
強度
1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質
PP
連続使用温度(℃)
110
誤差(mm)
(直径) ±0.0254
付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
CRゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。