十字クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「十字クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー修理」、「ワイヤー十字クリップ」、「十字型固定パーツ」などの商品も取り扱っております。
コンドーテック十字クリップ
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理 ドブメッキ
1個
319 税込351
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA638CM-212 材質 鍛造鋼 全長(mm) 60 質量(g) 200 ねじ径 【Uボルト】3/8” 適合ワイヤ径(Φmm) 12 内幅(mm) 【Uボルト】14 板幅(mm) 43 板長さ(mm) 60
1個
640 税込704
翌日出荷


3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。 材質 ポリカーボネート 透明
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA638CM-208 材質 鍛造鋼 全長(mm) 40 質量(g) 70 ねじ径 【Uボルト】1/4” 適合ワイヤ径(Φmm) 8 内幅(mm) 【Uボルト】10 板幅(mm) 32 板長さ(mm) 45
1個
400 税込440
当日出荷

エスコ品番 EA638CM-210 材質 鍛造鋼 全長(mm) 50 質量(g) 120 ねじ径 【Uボルト】5/16” 適合ワイヤ径(Φmm) 10 内幅(mm) 【Uボルト】12 板幅(mm) 32 板長さ(mm) 48
1個
500 税込550
翌日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状 クロス 材質 ポリアセタール(白色) 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm) 3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質 ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃) -10~+70 最高使用圧力(MPa) 1 主な用途 飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃) 110(1.82MPa) 特性 機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容 本体×2 材質 PVC 寸法(mm) 48×27×34 形態 包装:チャック付PP袋入り
1セット
137 税込151
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番 849-3147 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 2 寸法L(mm) 7.5 レンチサイズ(mm) 2 ねじ径 M4 寸法D(mm) 7.5 適合ワイヤ径(Φmm) 1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷