- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- 十川ゴム 耐油ホースのおすすめ人気ランキング
十川ゴム 耐油ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「十川ゴム 耐油ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース パワステ」、「耐油ホース」、「1/4 ホース」などの商品も取り扱っております。
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
一般作動油
流体温度(℃)
-40~80
最小破壊圧力(MPa)
5.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
材質
内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
低圧油圧ホース
材質
内面層/耐油性合成ゴム。補強層/合成繊維。外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)
0.98以下
使用流体
鉱物油
流体温度(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
最高使用圧力(MPa)
0.3
材質
内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体
工業用水(上水、飲用水には適用しません)
補強層
3P
流体温度範囲(℃)
0~60
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
19.0
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
27.8
ねじT
G3/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
180
呼称
19
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/730
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
15.5
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
9.5
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
19.1
ねじT
G3/8
最高使用圧力(MPa)
21.0
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
130
呼称
9
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/615
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
7.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
9.5
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
17.5
ねじT
G3/8
最高使用圧力(MPa)
14.0
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
115
呼称
9
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
68.6
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
7.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
19.0
金具
両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
27.8
ねじT
G3/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
180
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
19
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/730
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
15.5
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
13.3
ねじT
G1/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
80
呼称
6
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/260
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
13.3
ねじT
G1/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
80
呼称
6
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/260
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
4.0
用途一般油圧配管用
ねじT
G3/4
ホース内径(Φmm)
19.0
ホース外径(Φmm)
28.8
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
83
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
240
寸法C(mm)
7.5
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
19
金具
両端金具04
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.3
補強層
2W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/1110
寸法HEX(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
15.5
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素
補強層
1B
耐圧試験圧力(MPa)
3
材質(補強材)
合成繊維
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
22.2
ねじT
G1/2
最高使用圧力(MPa)
21.0
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
160
呼称
12
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/760
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
10.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
25.4
金具
両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
35.7
ねじT
G1
最高使用圧力(MPa)
7.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
240
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
25
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/1055
ネジ口内径(Φmm)
21.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
20.7
ねじT
G1/2
最高使用圧力(MPa)
14.0
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
160
呼称
12
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
68.6
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/510
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
10.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
19.0
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
28.8
ねじT
G3/4
最高使用圧力(MPa)
21.0
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
240
呼称
19
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.3
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/1110
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
15.5
用途一般油圧配管用
ねじT
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
19.1
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
130
寸法C(mm)
6.5
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
9
金具
両端金具04
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
2W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/615
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
7.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
13.3
ねじT
G1/4
最高使用圧力(MPa)
21.0
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
100
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称
6
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
質量(g/m)
ホース/260
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
4.0
低・中圧用
流体
一般作動油
材質
内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
3.5
流体温度範囲(℃)
-40~+100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
最小破壊圧力(MPa)
14.0
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
色
半透明
使用圧力(MPa)
0.5
仕様
食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合
使用温度範囲
-30~150℃