- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 十川産業 エアーホースのおすすめ人気ランキング
十川産業 エアーホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「十川産業 エアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 エアホース 3/8」、「導電ホース」、「コンプレッサー用ホース」などの商品も取り扱っております。
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊エラストマー
色
橙
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
破壊圧力(MPa)
4.0(20℃基準)
使用流体
空気
金具部
ワンタッチアルミカプラー
特性
滑り性
最小曲半径(mm)
20
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
金具
ツータッチカプラ
使用流体
空気
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
40
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質
特殊TPE
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色
緑
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊TPE
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
空気
特性
耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)
4
材質
特殊TPE
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
破裂圧力(MPa)
16.0(20℃基準)
金具
高圧用ワンタッチカプラ
使用流体
空気
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
18
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
材質
ポリウレタン
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-40~+80
金具
(両端)PF 1/4メス
超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に
仕様
1メートル×30メートル入
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
アズワン品番
64-3678-61
1巻(30m)
¥13,080
税込¥14,388
翌々日出荷
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
ホース長さ(m)
30
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
使用流体
空気
定尺質量(kg/巻)
8.0
最小曲半径(mm)
20
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
空気
特性
柔軟性と耐圧性
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管
材質
ポリウレタン
使用流体
空気
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~60
色
グリーン
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
エア
特性
耐候性
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!!
ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径F(Φmm)
8
色調
青
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
材質(ホース)
ポリウレタン
使用流体
空気
空気接続口
ツータッチカプラー
内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
10
トラスコ品番
448-5432
質量(kg)
0.75
外径(Φmm)
10
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
100
トラスコ品番
448-5424
質量(kg)
5.5
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性
耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質
軟質ポリ塩化ビニール
使用流体
水、油、粉体
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-5~+60
連続使用温度(℃)
-5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色
クリア
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
RoHS指令(10物質対応)
対応