半円レンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「半円レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半円 アクリル」、「半円」、「ルーペ レンズのみ」などの商品も取り扱っております。
光学ガラス製(底面スリ加工)の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
材質 光学ガラス/底面スリ加工
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
材質 プラスチック(特殊アクリル)
1組(2個)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容 半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚 寸法(mm) Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
4,500 税込4,950
4日以内出荷

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質 BK-7 許容差 外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 屈折率 1.51680/nd 設計波長(nm) 587.6
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

倍率(倍) 5 トラスコ品番 805-1964 材質 ガラス 質量(g) 190 種類 ドーム型 本体寸法(mm) Φ60×35 レンズ径(Φmm) 60 レンズ ホワイトガラスレンズ 箱寸法(mm) 縦60×横60×高35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm) 587.6 許容差 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈折角の観察におすすめです。
材質 プラスチック製 レンズサイズ(mm) Φ60×15 目盛板径(Φmm) 90 目盛板 10°目盛、白色
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
材質 プラスチック製/底面スリ加工 寸法(mm) 60×20×15、60×10×15 焦点距離(mm) 50、80
1組(2個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質 光学ガラス(B-270) 寸法(mm) 30×20
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容 光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別 NDR-205 材質 プラスチック 寸法(mm) 130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源 単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm) 587.6 許容差 外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)