半田 ポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「半田 ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛溶解」、「はんだ槽 小型」、「リフロー炉」などの商品も取り扱っております。
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。 温度(℃) (ツボ)270~530 溶解はんだ量(g) 約300 消費電力(W) 130 定格電圧 100V AC 50/60Hz 制御方式 時間比例制御方式 ヒーター ニクロムヒーター 溶解所要時間 約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm) 50×42×50 制御温度(℃) 200~450(槽50角使用時) トラスコ品番 835-6872 セット内容 FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg) 本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W) 195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×100×220 電源(AC100V) 50/60Hz
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm) 50×43.5×50 制御温度(℃) 200~450(50角槽) 仕様 デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg) トラスコ品番 334-4797 セット内容 本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417) 質量(kg) 1.7(除はんだ・コード) 消費電力(W) 200 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×100×220 電源コード 3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
温度(℃) (ツボ)500(MAX) 設定温度(℃) (最高)500 溶解はんだ量(g) 約850 トラスコ品番 849-8548 材質 (はんだツボ)鋳鉄 長さ(mm) 50 内径(Φmm) 50 電圧(V) 100 消費電力(W) 420 定格電圧 100V AC 50/60Hz 制御方式 PID制御方式 内寸法(mm) (ツボ部)高さ50×長さ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×285×142 電源コード(m) 1.5(インレッド 3芯コード) ヒーター セラミックヒーター 溶解所要時間 50分(MAX設定時)
1台
84,980 税込93,478
13日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃) (最高)450 材質 (はんだツボ)鋳鉄 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 制御方式 PID制御方式 精度(%) ±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近) 電源コード(m) 1.5(3芯コードプラグ無) ヒーター シースヒーター
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだ槽
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品 へら×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約2 定格電力(W) AC100V-300(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 表面処理 槽:チタンコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×245×95 ヒーター マイカヒーター 設定温度(℃) 220~500 槽寸法(mm) 有効:約Φ80×H36 温度調節 電子温度調節式 溶解はんだ量(kg) 約1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状 2極接地型プラグ 消費電力(W) 550 電源(V) AC100(50/60Hz) セット内容 本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg) 2.5 設定温度(℃) 50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450 溶解はんだ量(kg) 50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123 RoHS指令(10物質対応) 対応 槽内寸法(mm) 50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)角型はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃) 400 溶解はんだ量(kg) 約9.5 材質 (はんだツボ)SUS316 消費電力(W) 650 定格電圧(V) 100 AC 50/60Hz 制御方式 PID 電源コード(m) 1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーター ニクロムヒーター 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ツボ部)180×60×130 温度表示精度 ±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)SDシリーズ 棒はんだ
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm) 13 長さ(mm) 250 厚さ(mm) 3 仕様 ヤニなし
1袋(12本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様 ●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃ アズワン品番 65-2113-26
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

1個
969,800 税込1,066,780
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 ステンレス タイプ 4ヶ入長 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×145×65 TKG品番 9-0222-0903 TKG品番(2017) 6-0203-0903
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)