- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 半田ごて こてさきのおすすめ人気ランキング
半田ごて こてさきのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新780件の「半田ごて こてさき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだこて セラミックヒータ タイプ」、「半田ごて平型」、「半田 Weller」などの商品も取り扱っております。
鉛フリーはんだ対応
エスコ品番
EA304ZC-1
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)
20
適合
PX-401
質量(g)
30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
交換こて先(銅チップ)です。
適合機種
TQ-77、TQ-95
先端形状
耐蝕鉄メッキコテ先
トラスコ品番
367-8504
質量(g)
40
使用できるこて部
515
こて先形状
耐蝕鉄メッキこて先
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)
47
セット内容
本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
リップル温度(℃)
無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)
240~540
外径(Φmm)
6.5
サイズ
M
使用できるはんだこて
928、937、701、936、933/934
使用できるこて部
900M、907、933-1、933-2