- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 半田ごて クリーナーのおすすめ人気ランキング
半田ごて クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「半田ごて クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだごて ペースト」、「ハンダクリーナー」、「ハンダ用スポンジ」などの商品も取り扱っております。
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別
半田付け
成分
ペーストフラックス・錫
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)
Φ70×71
トラスコ品番
328-4212
質量(g)
83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。
材質
(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼
質量(g)
約110(クリーナー含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×71
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。
トラスコ品番
387-1398
質量(g)
9
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合
599B
圧縮タイプのスポンジです。
材質
セルロース
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。
ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。
FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。
はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。
FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合
はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010。こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102。こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)
回転数(min-1[r.p.m])
ブラシ:1670
定格
DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリーニングを発揮します
付属品
ACアダプター 取扱説明書(本紙) 取扱説明書(別紙) こて台プレート こて台 クリーニングツール
トラスコ品番
207-0372
幅(mm)
130
色
ライトブルー
高さ(mm)
105
奥行(mm)
140
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途こて先クリーナー交換用ブラシです。
材質
(クリーナー)真鍮
質量(g)
約30
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。
本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
付属品
交換クリーナー1個
トラスコ品番
332-2530
直径(Φmm)
59
高さ(mm)
60
質量(g)
80
1台
¥879
税込¥967
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)
72
奥行(mm)
178
高さ(mm)
106
質量(g)
485
付属品
2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番
438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。
はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。
1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。
静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。
簡単なメンテナンス。
白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)
本体/0.45、ACアダプター/0.25
定格
ACアダプター/DC24V 130mA
電力(W)
消費/5、待機/0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/71×77×107。ACアダプター/45×40×65
モーター定格
DC24V 50mA
コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
トラスコ品番
305-9090
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)
380
適合
FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番
359-7008
ベース寸法(mm)
W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
材質
パルプ
寸法(mm)
40×60
質量(g)
2
1パック(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番
387-1479
幅(mm)
57
高さ(mm)
45
質量(g)
35
奥行(mm)
87
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
適合
ST-40/ST-22/ST-27/ST-28/ST-29
質量(g)
35
1箱(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー。折りたたみ用コテ受け付き。
質量(g)
45
トラスコ品番
370-7822
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×24(最大)×110(折りたたみ時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×120×24(突起部含む)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
酸化したこて先のメンテナンスキット。
特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
トラスコ品番
359-7792
セット内容
FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×54×101
電源(AC100V)
50/60Hz
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別
半田付け
成分
ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境
直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類