半自動のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
755件の「半自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアートルクレンチ」、「自動切断機」、「電動ドアオープナー」などの商品も取り扱っております。
大同 プリマック370切断機 低床型 大同興業ランキング1位
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5409型式低床型質量(kg)280出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1380切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000税込1,207,800
翌々日出荷

大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業ランキング2位
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000税込1,207,800
翌々日出荷

ピペッティングヘッド BenchSmart 96 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ランキング3位
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペッティングヘッド BenchSmart 96
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
1台
2,198,000税込2,417,800
53日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パナソニック CO2半自動溶接機 パナソニックコネクトランキング4位
パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。使用率(%)30付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
1台
459,800税込505,780
翌々日出荷

溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド)ランキング5位
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40350)
鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42
1台
38,980税込42,878
当日出荷

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード。1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
1個
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)全長(mm)約406質量(kg)1.51目盛(N・m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1000(850)精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
339,800税込373,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)BenchSmart 96 ヘッド付
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
質量(kg)ヘッド:2.3、約23(ヘッド・タブレットを含む)電源AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A外寸法(mm)447(W)×356(D)×559(H)※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です
1台
4,998,000税込5,497,800
63日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用仕様開扉力:0.7kgf以下アイボリー有効開口(mm)1000以下
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
139,800税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
1パック(100個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
用途木製キャビネット黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚推奨扉サイズH700×W600mm以内取扱説明書(0.99MB)
1個
7,898税込8,688
8日以内出荷

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
1本(420mL)
1,398税込1,538
当日出荷

トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
1個ほか
119,800税込131,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等関連資料KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式説明書(2.07MB)
1台
449,800税込494,780
4日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
1個
198,000税込217,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ヤヨイ化学レギュレーター
半透明の容器表面に壁紙施工用接着剤ルーアマイルドを水で希釈する際の規定線を表示してありますので、最良の希釈率が容易に分かり、常に最適な状態で壁紙が施工できます。また、半透明のため、容器内側からも規定線が確認できます。 メーカー糊付機専用自動糊供給機サプライポンプを収納できる収納トレー(別売)がセットできます。
容量(L)40セット内容本体、フタ外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ380×高495、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ385×高500
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷