- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 半自動 チップのおすすめ人気ランキング
半自動 チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新161件の「半自動 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 ノズル」、「半自動」、「半自動 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合
アーキュリー120,160
部品名称
ソリッド用チップ
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に
付属品
取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
352×165×205
定格入力電圧(V)
単相100
定格出力電流(A)
(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8、0.9
適合溶接棒(mm)
1.4、1.6、2.0
定格入力電流(A)
(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30
定格使用率(%)
25
出力電流範囲(A)
(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80
溶接板厚(mm)
鉄1~5,ステンレス0.8~1.2
定格入力容量(kVA)
(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用
材質
(チップ)S45C
全長(mm)
84.2
太さ(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
1組(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nタイプ。スタンダード
仕様
Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Dタイプ。スタンダード
仕様
黒トーチ用
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
適合ワイヤ
ソリッドワイヤー
板厚・材質
薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。
高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用
使用方法
トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。
機械加工のため、穴精度が良好。
低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。
成分
鉱物油、鉱物脂、天然樹脂
質量(g)
265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×78×75
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
部品名称
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
適合
SAY-120、SAY-160
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。
質量(g)
140
適合
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番
818-5977
適合本体
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別
0.8Φ
部品名称
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷