- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 半自動溶接ノズルのおすすめ人気ランキング
半自動溶接ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「半自動溶接ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機 オリフィス」、「溶接機 ノズル」、「溶接 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
狭い所の溶接に対応できます
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチN
適合電流(A)
350A
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
内径(Φmm)
14
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nノズル
電流(A)
500
全長(mm)
88
質量(g/個)
150
適合
トーチN
色
(箱)ブルー
取付外径(Φmm)
25
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
180/200
取付外径(Φmm)
19
適合
N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種
CSL-18、20
適合電流(A)
350A
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番
306-0284
種別
ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)
全長(mm)
75.5
質量(g)
30
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
19
適合電流(A)
200
主な適合トーチ
WTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合
アーキュリー80,120,150,180
トラスコ品番
818-5980
種別
0.6~1.2Φ用
内容
ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)
部品名称
トーチ先端ノズル 共用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
主な適合トーチ
WTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
全長(mm)
63
先端内径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
20
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
穴数
8(Φ2.0mm)
全長(mm)
73
先端内径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
13
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。