卓上ボール盤 台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「卓上ボール盤 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械用作業台」、「作業台 ボール盤」、「工作機械 作業台」などの商品も取り扱っております。
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。 高さ位置は60mmピッチの可変式。 丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。 油受用引出し付。 ドリルトレーDT-M(2組入) ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。 キャスター無し。 完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。 トラスコ品番 853-6317 種別 アジャスター付 質量(kg) 28
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 主要溶接構造により、非常に丈夫。 スペースをとらない手軽なボール盤台。 ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。 油洩れ防止機能搭載
仕様 油受け付 天板厚さ(mm) 3.2(鋼版) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×340×75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢で高低伸縮は60mmピッチ×3段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150kgのテーブルです。
トラスコ品番 853-6318 種別 キャスター付 質量(kg) 29 材質(キャスター) ハードゴム 表面処理 粉体塗装 キャスター径(Φmm) 75 天板厚さ(mm) 4.5
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様 組立品、脚移動式 トラスコ品番 330-4426 適合機種 ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下) 材質 スチール 質量(kg) 46 種類 キャスター付
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

高さ490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
付属品 油受付、デバイダー各段2枚付 質量(kg) 32 天板厚さ(mm) 3.2(鋼板) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×340×75 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター AJ-1Mネジ径M16×P2.0
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様 組立品、脚固定式 トラスコ品番 330-4418 適合機種 ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下) 材質 スチール 質量(kg) 43
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 キャビネット付で小物等の収納に便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm) 500~650 奥行(mm) 600 間口(mm) 900 材質(天板) スチール 均等耐荷重(kg) 400 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.07MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB) アジャスター AJ-1M(M16×P2.0)
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:460~2480、60Hz:570~3050 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 330/300 コード長さ(m) 1.8 出力(W) 180 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 テーブル寸法(mm) 190×165 チャック能力(mm) 1.5~13 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 22 ストローク上下(mm) 50 付属品 チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1 ベース寸法(mm) 315×190 チャック~テーブル最大寸法(mm) 310 バイス最大口幅(mm) 80 チャック~ベース最大寸法(mm) 約410 幅(mm) 275 高さ(mm) 730 電流(A) 5.6/4.8
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
1個ほか
339,800 税込373,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W) 100 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 1.7 回転数(min-1[r.p.m]) (三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様 チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容 本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm) 170 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 370 周波数(Hz) 50/60 穴あけ能力(mm) 銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工 6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm) 170×170 定格時間(分) 15 穴あけ能力(mm) アルミ 5 最大送り(mm) ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm) 取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材 3.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様 組立式 種類 サカエリューム天板 天板厚さ(mm) 21 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB) アジャスター 樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工 6 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 80 電源コード(m) 2 定格時間(分) 15 質量(kg) 4 周波数(Hz) 50/60
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 393-2877 種別 組立式 材質 (本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 中板1枚付 グリーン購入法 適合 アジャスター 防振ネジ径M16P=2.0
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル ジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 錐の最大送り(mm) 75 テーブル寸法(mm) 231×217 チャック寸法(mm) 1.5~13 電源(V) AC100 電流(A) 6.5 出力(W) 300 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.5 フトコロ(mm) 90~425 質量(kg) 41 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 810×270×850 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷