卓上丸のこ用補助ローラのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「卓上丸のこ用補助ローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ補助ローラー」、「補助ローラー」、「ローラー台」などの商品も取り扱っております。
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質 スチール 使用荷重(kg) 45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 390 質量(kg) 3.8 外径(Φmm) 25(ローラー部) 最大荷重(N) 1471 高さ調整範囲(mm) 50~160 軸方向移動量(mm) 10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg) 2.2 耐荷重N(kgf) 800[82] 昇降幅(mm) 50~140 ローラー径(Φmm) 22
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg) 2.7 耐荷重N(kgf) 2500 昇降幅(mm) 62~150 ローラー径(Φmm) 38
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

適合 高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 240 質量(kg) 2.7 外径(Φmm) 25(ローラー部) 最大荷重(N) 1471 高さ調整範囲(mm) 50~160 軸方向移動量(mm) 10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。
質量(kg) 2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×180×50~140 耐荷重N(kgf) 800(82) 昇降幅(mm) 50~140
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ローラー幅(mm) 308 材質 スチール 質量(kg) 約2.8 高さ(mm) 650~1060 使用荷重(kg) 40 ローラー外径(Φmm) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588 税込3,947
当日出荷

お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm) 260 質量(kg) 2.7 高さ調整範囲(mm) ローラー:62~150 耐荷重(N) 2450
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質 スチール 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 660~1100 使用荷重(kg) 45 ローラー寸法(Φ×L)mm 48×300
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。 幅(mm) 木材:930~1900 質量(kg) 約15 高さ(mm) 約730 伸縮範囲(mm) ~500 ベース幅(mm) ベース幅:約1120mm 最大荷重(kg) 150(取付機械+材料)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm) 390 質量(kg) 2.2 高さ調整範囲(mm) ローラー:50~140 耐荷重(N) 800
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。 質量(kg) 5 高さ(mm) (ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100 ローラー幅(mm) 約280 最大荷重(kg) 45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm) 388 材質 スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg) 約7.3 高さ(mm) 上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg) 80 ローラー外径(Φmm) 57 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg) 5.5 ローラー幅(mm) 150 耐荷重(kg) 200 ローラー間隔(mm) 170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用 トラスコ品番 809-4616 適合機種 RGRO 質量(kg) 9.7
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷