- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 卓上回転テーブルのおすすめ人気ランキング
卓上回転テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新121件の「卓上回転テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上回転台」、「回転台 木製」、「小型 回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様
手動
高さ(mm)
33
材質
天然大理石粉末、アクリル樹脂
直径×高さ(mm)
250×27
TKG品番
9-1055-0901
TKG品番(2017)
6-0931-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
スチロール樹脂、ベアリング:鉄
鋼板で丈夫な、回転式帳簿立(ブックスタンド)です。くるくる回る回転式だから、机の中央に置けばどの方面からも取りやすく、みんなで使用する共有ファイルや帳簿などに便利です。必要な書類が座ったままとれます。しっかりした作りで、回転もスムーズ。小さすぎず大きすぎず、安定感のある大きさです。色はオフィスに合わせやすい、ライトグレー色。耐荷重:25kg
色
ライトグレー
材質
台:鋼板、パイプ:鉄
厚さ(mm)
台:17
寸法(mm)
(底面円盤)Φ224
外形寸法(mm)
W425×D425×H294
耐荷重(kg)
25
パイプ径(Φmm)
9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
本体:PMMA回転リング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:アルミ・スチール
質量(g)
282
耐熱温度(℃)
70
内径(mm)
175
直径×高さ(mm)
192×197
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
360°回転する回転盤
材質
ABS樹脂
静止荷重(kg)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質
樹脂
間口(mm)
Φ363
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.1
色
ブラック
高さ(mm)
17
均等耐荷重(kg)
静止:50
直径(mm)
400
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
本体:ABS受台:PSリング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:スチール
質量(g)
227
内径(mm)
175
直径×高さ(mm)
200×193
TKG品番
9-1969-2201
TKG品番(2017)
6-1762-2201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様
総耐荷重:30kg
セット内容
本体、滑り止めシート
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
直径230×H15
色
ホワイト
質量(g)
400
梱包内容
1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品
滑り止めゴム×4
材質(本体)
アルミ
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×9
総耐荷重(kg)
10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷