- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 卓上振とう機のおすすめ人気ランキング
卓上振とう機のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新94件の「卓上振とう機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上振とう器」、「シェーカー」、「シーソーシェーカー」などの商品も取り扱っております。
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)
1.3(振とう台800g含む)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])
10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)
最大24
振盪方式
ウェーブ式
振盪台寸法(mm)
200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)
350×300×150
質量(kg)
15
電源
AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)
2
振盪数(min-1[r.p.m])
20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)
30
タイマー
6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式
旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)
290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
仕様
回転数可変方式: ツマミによる可変
寸法(mm)
(振盪台)150×150
使用周囲温度(℃)
5~50
許容負荷荷重(kg)
1(ホルダー除く)
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
振盪台寸法(mm)
300×200
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
許容負荷荷重(kg)
2
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)
約2.1
電源
AC100V 50/60Hz 0.04A
角度(°)
撹拌:45(固定)
速度
撹拌:60~180往復/分
角度可変
水平~45°/垂直~45°
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×150×153(ホルダー除く)
タイマー
0~60分または連続
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様
振盪台:スプリング台4段可変式
付属品
スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)
5(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])
10~160
マス目寸法(mm)
16×16
振盪幅(mm)
30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×233×110
振盪方式
レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)
W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)
255×320×160
質量(kg)
5
電源(V)
AC120(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
3~60
耐荷重(kg)
5
電源コード(m)
1.5
アズワン品番
1-2237-01
振盪方式
旋回方式
振盪台寸法(mm)
300×300
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番
2-925-01
仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式
材質
本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)
72×88×82
質量(kg)
約0.35
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)
約2
モーター出力(W)
約0.6
軌道直径(mm)
3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質
[ふるい部]ステンレス
回転数
1000~2500rpm
モーター
DCブラシモーター
適合
[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様
水平回転
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取付時)
小型でも堅牢です。
恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V 50/60Hz(0.5A)
耐荷重(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×175×105
振盪速度(min-1[r.p.m])
0~60
振盪台寸法(mm)
198×149
振盪角度(°)
13
松吉医科器械コード
23-5041-00
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷