- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 卓上旋盤 バイトのおすすめ人気ランキング
卓上旋盤 バイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「卓上旋盤 バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8mm角 バイト」、「小型旋盤用バイト」、「卓上旋盤」などの商品も取り扱っております。
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容
右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質
(チップ)超硬
形
(チップ)箱
シャンク
8mm角
アズワン品番
64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
MNP30(サーメット)
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質
タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
16.5
切削領域
精密仕上げ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.4
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質
ハイス
刃幅(mm)
2
対応機種
Compact7
アズワン品番
64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品
レンチ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
38.5
寸法A(mm)
2.35
適合チップ
イスカルGTN3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合
No.66701/66702/66703
材質
超硬
形状
菱形
アズワン品番
64-5178-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク
8mm角
アズワン品番
64-5178-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。
形状
正三角形
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
種別
ネガ
タイプ
ピンロック式
S
6°(インサートを動かす時の角度)
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質
SKH57
化学物質安全性参考資料