南京錠 フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
283件の「南京錠 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠受け」、「南京錠 取付」、「鍵 小屋」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ねじナットM5×30 材質 ステンレス アズワン品番 64-9706-19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具 セット内容 錠金具A、錠金具B、たたきリベット ブラック 関連資料 (0.11MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ウォールフック
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付 材質 ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質 ステンレス鋼 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番 799-9003 セット内容 十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g) 180 種類 ナス環タイプ 穴径(Φmm) (鍵穴)10 寸法H(mm) 40.5 寸法A(mm) 18.4 寸法B(mm) 89.7 取付け方法 壁付け 適合ロープ径(Φmm) 12以下 材質(フック) ステンレス鋼(SCS14) 付加機能 南京錠対応 耐荷重(N) 196 吊下荷重N(kgf) 196(20)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様 ばね付 付属品 受座フック 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 19 質量(g) 66.5 適合板厚(mm) 14~28 仕上 光沢バレル研磨 許容荷重(N) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 85 仕上 鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm) 10以内 吊下荷重N(kgf) 196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷