- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 南京錠切断のおすすめ人気ランキング
南京錠切断のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新133件の「南京錠切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 切断 工具」、「針金 切断」、「ワイヤーメッシュ カッター」などの商品も取り扱っております。
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度
~HRC40
適合切断材
鉄筋
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
最大HRC48までのワークの切断が可能です。
ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。
刃の硬度は約HRC62。
刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク
適合
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(mm)
(硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
土木・建築作業に必要な工具です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)
215
トラスコ品番
368-4474
質量(g)
290
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様
被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク
適合
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
280
切断能力(mm)
(軟硬線)4。(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力
6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)
740
質量(kg)
4
タイプ
替え刃が一組セット可能です。
仕様
本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク
適合