- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 単三電池 充電器のおすすめ人気ランキング
単三電池 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新241件の「単三電池 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電器単3単4」、「充電器単3」、「電池充電器」などの商品も取り扱っております。
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数
8
付属品
電源コード(長さ 約1.5m)
色
ホワイト
質量(g)
約240(電池・電源コード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約119×147×28
充電時間(時間)
単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番
64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数
4
付属品
USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)
約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約85×66×28
充電時間(時間)
単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)
約68×120×28(本体外寸)
質量(g)
約110(電池別)
電圧(V)
1.2
本数
4本
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様
急速充電器(海外対応)
寸法(mm)
120×68×28
質量(g)
約120
充電時間
単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数
(単3形・単4形)1~4本
質量(g)
100(電池別)
出力電圧(V)
DC1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5×27.2×107.5
入力電源
AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
充電可能本数
4
仕様
単3形・単4形両用
トラスコ品番
788-6039
質量(g)
100
幅W×厚さ×高さH(mm)
68×31×130
充電時間
単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)。単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様
単3形・単4形両用
トラスコ品番
788-6055
セット内容
充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4
質量(g)
210
幅W×厚さ×高さH(mm)
68×31×130
充電時間
単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)。単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)
1.2
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)
1.2
単3形、単4形の混合充電が可能です。
満充電を検知し充電をストップします。
過充電防止機能付のスタンダード充電器です。
単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器
仕様
ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応
トラスコ品番
827-9283
材質
ABS製
幅(mm)
69
色
白
高さ(mm)
131
質量(g)
124
奥行(mm)
31
電圧(V)
1.2
充電時間
約6時間
充電時間(時間)
約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)
68×108×27
質量(g)
208
入力
AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力
単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)
0~35
表示
2個1色(独立充電)
充電可能本数
単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
仕様
【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様
単3形・単4形両用
トラスコ品番
788-6047
セット内容
充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4
質量(g)
220
幅W×厚さ×高さH(mm)
68×31×130
充電時間
単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)。単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
質量(g)
98
出力
DC2.8V 360mA×2(単3形2又は4本)
電源
スイッチング方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×110×30
入力電源(V)
AC100~AC240(50/60HZ)
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能
従来モデルより高速に充電することができます。
スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。
ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。
同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。
単3電池×4本を同時に充電することも。
単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。
充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)
約65×89×23
質量(g)
約62
出力
単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)
入力
USB 5V/2A(USBケーブル付属)
LED色
(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー
充電時間(時間)
【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5
充電可能本数
4
タイマー機能
1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容
急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)
USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)
USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)
1.2
本数
4本
バッテリー容量(mAh)
min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。
充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)
約68×120×28(本体外寸)
質量(g)
約120(電池別)
電圧(V)
1.2
本数
4本